| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10029244 E Herst.-Nr.: 29244 E EAN/GTIN: 7316571200002 |
| |
|
| | |
| Axialpendelrollenlager 29244 E Innendurchmesser 220,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 48,000, 29244 E, 29244 E, SKF, Axialpendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 292 | Herstellerartikelgruppe: | Axial Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 220.000 mm | Aussendurchmesser D: | 300.000 mm | Breite B: | 48.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 728 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.913,60* | € 2.006,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.908,93* | € 2.006,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.004,49* | € 2.101,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.057,89* | € 2.153,14* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.112,73* | € 2.206,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|