Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager 1726208-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001726208-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726208-2RS1
EAN/GTIN:
     7316576625053
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Y-Lager 1726208-2RS1 Kugelige Aussenringmantelflaeche Schleifende Dichtscheiben aus synthetischem Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten, 1726208-2RS1, 1726208-2RS1, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 20,68*
2 Tage
135
1
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 20,75*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,68*
€ 22,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,10*
€ 23,03*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 17,47*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.