Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch- 17,5x12,5, Rolle 25 m WS13-25-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RIEGLER Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch- 17,5x12,5, Rolle 25 m WS13-25-1
Artikel-Nr.:
     1689-075WS13-25-1
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     175613
EAN/GTIN:
     4047322662055
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch- 17,5x12,5, Rolle . . . Wasserschlauch, Soft-PVC, Polyester-Gewebeeinlage, Temp. max. 60 °C, Schlauch- 17,5x12,5, PN bei 23 °C max. 9 bar, Rolle 25 m, WS13-25-1, 175613, RIEGLER, Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch- 17,5x12,5, Rolle 25 m
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Schlaeuche und Zubehoer
Typ:
Schlaeuche
Ausfuehrung:
Wasserschlaeuche
Weitere Ausfuehrung:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, riegler wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.