Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075SD38ESFL Herst.-Nr.: 156488 EAN/GTIN: 4047322626873 |
| | |
|
| | |
| Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 3/8, SW 19 SD38ESFL Schalldaempfer, Edelstahl, flache Ausfuehrung, G 3/8, SW 19, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C, SD38ESFL, 156488, RIEGLER, Schalldaempfer, Edelstahl, flach, G 3/8, SW 19 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Schalldaempfer | Ausfuehrung: | Edelstahl-Schalldaempfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 7,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,86* | € 8,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,46* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,64* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,37* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|