Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD38ESFL, Riegler Schalldämpfer Edelstahl, flach, G 3/8, SW 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1090736
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156488
EAN/GTIN:
     4047322626873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/8"
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SD38ESFL, 156488, Schalldämpfer Edelstahl, flach, G 3/8, SW 19

Schalldämpfer, Edelstahl, flache Ausführung, G 3/8, SW 19, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Gewinde:
G 3/8
SW:
19 mm
A:
8,0 mm
B:
19,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SD38ESFL
BAA059001:
156488
BAA271001:
4047322626873
BAA316001:
<p>Schalldämpfer, Edelstahl, flach, G 3/8, SW 19</p>
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, Schalldämpfer, SCHALLDÄMPFER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,11*
2 Tage
42
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,23*
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,63*
2 Tage
42
1
€ 6,80*
ab € 7,64*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.