Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Bimetallthermometer, G 1/2 unten, Typ R52, -63 mm, CrNi-Stahl R52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEGLER Bimetallthermometer, G 1/2 unten, Typ R52, -63 mm, CrNi-Stahl R52
Artikel-Nr.:
     1689-075R52
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     205357
EAN/GTIN:
     4047322708029
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Bimetallthermometer, G 1/2 unten, Typ R52, -63 mm, CrN. . . Bimetallthermometer, G 1/2 unten, Typ R52, -63 mm, CrNi-Stahl, Anzeige 0-60°C, IP43, Tauchschaft- 8 mm, Einbaulaenge 160 mm, R52, 205357, RIEGLER, Bimetallthermometer, G 1/2" unten, Typ R52, -63 mm, CrNi-Stahl
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Sonstiges
Typ:
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: bimetallthermometer riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.