Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075GP 250 Herst.-Nr.: 112523 EAN/GTIN: 4047322132398 |
| | |
|
| | |
| Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen, D. . . Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Dose 250g, Silikonfrei, lebensmittelecht, GP 250, 112523, RIEGLER, Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen, Dose 250 g Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Sonstiges | Typ: | Sonstiges |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schmierfett, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, riegler schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schmierfett dose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,48* | € 30,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,65* | € 33,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,65* | € 33,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,93* | € 35,02* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 34,87* | € 45,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|