Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Durchflussmengenmesser, DN 20, R 3/4, 0,3 - 170 m/h DFMM20-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075DFMM20-34
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     135872
EAN/GTIN:
     4047322501132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmengenmesser, DN 20, R 3/4, 0,3 - 170 m/h DFM. . . Durchflussmengenmesser, inkl. Messstrecke mit Gewindeanschluss R 3/4, DN 20, Messbereich 0,3 - 170 m/h, PN max. 16 bar, DFMM20-34, 135872, RIEGLER, Durchflussmengenmesser, DN 20, R 3/4, 0,3 - 170 m/h
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wartungsgeraete
Typ:
Sondergeraete
Ausfuehrung:
Durchflussmengenmesser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,60*
€ 780,52*
€ 4,90*
ab € 765,13*
€ 820,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,36*
€ 824,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,74*
€ 826,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.074,87*
€ 1.131,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,35*
€ 1.346,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,37*
€ 1.340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,03*
€ 1.309,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,86*
€ 1.288,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,87*
€ 1.279,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DL 200
ab € 1.021,25*
Zubehör
Riegler
SNT-230/24
ab € 82,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.