Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075637.06 Herst.-Nr.: 101513 EAN/GTIN: 4047322107518 |
| | |
|
| | |
| Druckreduzierventil, G 1/4 innen/aussen, Einstelldruck 6,. . . Druckreduzierventil, G 1/4 innen/aussen, SW 17, Einstelldruck 6,0 bar, Eingangsdruck max. 15 bar, Material: Messing, 637. 06, 101513, RIEGLER, Druckreduzierventil, G 1/4 innen/aussen, Einstelldruck 6,0 bar Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wartungsgeraete | Typ: | Sondergeraete | Ausfuehrung: | Druckreduzierventile |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,78* | € 9,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 9,92* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,94* | € 9,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,02* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,03* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|