| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075252.94-2N Herst.-Nr.: 111395 EAN/GTIN: 4047322396592 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Innensechskant und Bund, G 3/4, Mess. . . Verschlussschraube, Innensechskant und Bund, G 3/4, SW 12, Messing vern. , Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, 252. 94-2N, 111395, RIEGLER, Verschlussschraube, Innensechskant und Bund, G 3/4, Messing vern. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Verschlussschrauben | Ausfuehrung: | Verschlussschrauben _Messing vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,09* | € 1,71* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 3,37* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|