| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075230.55 B Herst.-Nr.: 103750 EAN/GTIN: 4047322054614 |
| | |
|
| | |
| Schnellschluss-Absperrventil, Ms. blank, 15 mm Rohransch. . . Schnellschluss-Absperrventil,Ms. blank,DIN 4817 DVGW, 15 mm Rohranschl. ,DN 12,max. 4 bar Fluessiggas/max. 16 bar nicht aggr. Medien, 230. 55 B, 103750, RIEGLER, Schnellschluss-Absperrventil, Ms. blank, 15 mm Rohranschl. ,DN 12 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Ventile und Absperrorgane | Typ: | Absperrschieber/ventile | Ausfuehrung: | Absperrventile | Weitere Ausfuehrung: | Schnellschluss-Absperrventil Rohranschlu |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,52* | € 44,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,72* | € 44,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 38,89* | € 49,78* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 47,99* | € 60,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,80* | € 67,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|