| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075230.50 B Herst.-Nr.: 103745 EAN/GTIN: 4047322054591 |
| | |
|
| | |
| Schnellschluss-Absperrventil, Messing blank, G 1/2 IG, D. . . Schnellschluss-Absperrventil, Ms. blank, DIN 4817 DVGW, G 1/2 IG, DN 12, max. 4 bar Fluessiggas/max. 16 bar nicht aggressive Medien, 230. 50 B, 103745, RIEGLER, Schnellschluss-Absperrventil, Messing blank, G 1/2 IG, DN 12 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Ventile und Absperrorgane | Typ: | Absperrschieber/ventile | Ausfuehrung: | Absperrventile | Weitere Ausfuehrung: | Schnellschluss-Absperrventil I/I _Messin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,52* | € 43,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,91* | € 43,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,39* | € 44,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,08* | € 46,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 46,94* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|