Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 6,4 bar 226.01-6,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-075226.01-6,4
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     205026
EAN/GTIN:
     4047322704663
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/4" 6bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 6,. . . Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 6,4 bar, baumustergeprueft, 226. 01-6,4, 205026, RIEGLER, Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 6,4 bar
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Ventile und Absperrorgane
Typ:
Sicherheitsventile
Ausfuehrung:
AZ-Sicherheitsventile DN8
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 6 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 15,16*
€ 19,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 17,26*
€ 22,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 25,98*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 27,64*
€ 35,28*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.