Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Autogenschlauch, Acetylen, EPDM/SBR, Schlauch- 16x9, Laenge 40 m 180/3-R


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075180/3-R
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113884
EAN/GTIN:
     4047322031172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Gummischlauch
Autogenschlauch, Acetylen, EPDM/SBR, Schlauch- 16x9, Lae. . . Autogenschlauch fuer Acetylen, EPDM/SBR, rot, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch- 16x9, PN max. 20 bar, Rolle 40 m, 180/3-R, 113884, RIEGLER, Autogenschlauch, Acetylen, EPDM/SBR, Schlauch- 16x9, Laenge 40 m
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Schlaeuche und Zubehoer
Typ:
Schlaeuche
Ausfuehrung:
Autogenschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,26*
Lager 1689
40
€ 3,19*
ab € 2,13*
€ 2,66*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 106,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.