Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch, Acetylen, EPDM/SBR, Schlauch-ø 16x9, Länge 40 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322031172
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     180/3-R
EAN/GTIN:
     4047322031172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Gummischlauch
Autogenschlauch für Acetylen, EPDM/SBR, rot, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 16x9, PN max. 20 bar, Rolle à 40 m. Bewährte und flexible Ausführung nach DIN EN ISO 3821:2010 mit abriebfester Decke.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Außendecke:
EPDM/SBR, glatt und gerieft
Seele:
EPDM/SBR, schwarz, glatt
Biegeradius min.:
90 mm
Einlagen:
Textil geflochten oder spiralisiert
Gasart:
Acetylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
40
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,25*
40
€ 3,19*
ab € 2,14*
€ 2,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.