Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad LGK 400/100/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-650227
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650227
EAN/GTIN:
     4250777713573
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Polyamid PA6 Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
400x100 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Lauffläche:
100 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
75 mm
Tragfähigkeit in KG:
250 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
rot
Ply:
2PR
Profil:
Stolle
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Luftrad, Luftrolle, Luftlenkrolle, Luftbockrolle, Polyurethanrad, geschäumtes Polxurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
650228
ab € 30,66*
Ähnlich
Rollentechnik
650230
ab € 27,15*
Ähnlich
Rollentechnik
650213
ab € 23,24*
Ähnlich
Rollentechnik
650229
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.