Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad PRE 125/40/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-100866
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100866
EAN/GTIN:
     4250777709873
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silber
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
125x40 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
40 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
50 mm
Tragfähigkeit in KG:
350 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Spurlos:
ja
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Schwertlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Polyurethandrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.