Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Regal Flex S-381200-W 2OH 800x400x720mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-821020401
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-381200-W
EAN/GTIN:
     4038933477763
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Dient als zusätzliche Abstellfläche für Fax oder Drucker.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anbauregal Flex
Maße:
800 x 720 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Justierfüße
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet,
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal geramöbel, Aktenregale, Büromöbel, Büroregale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 202,65*
Lager 1682
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 215,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,31*
€ 215,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,05*
€ 218,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 221,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.