Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch Flex S-617103-LS 160x80x68-82cm l.gr/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-815013381
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617103-LS
EAN/GTIN:
     4038933159812
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Lifestyle, Tempo, Aktion - all das macht der Schreibtisch C Fuß Flex mühelos mit und entspricht neben seinem dynamischen Look den Anforderungen an zeitgemäße Büromöbel - nicht zuletzt durch die individuell einstellbare Tischhöhe. Egal, wie Sie sich verändern - Langlebigkeit und Qualität setzen eben doch die wahren Trends. Mit integriertem Kabelkanal.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C Fuß Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch C Fuß Flex
Maße:
1.600 x 680-820 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5 cm
Form der Platte:
Rechteck
Form des Gestells:
C-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
Rohr in Rohr-System
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gestellseitenblenden
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
silber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 277,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,10*
€ 277,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,13*
€ 281,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,68*
€ 284,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,39*
€ 285,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.