Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Mini-Schreibtisch eModel2.0Mini Fußplatte ws/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-810057001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810057001
EAN/GTIN:
     5901747584561
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
NowyStyl Schreibtisch eModel 2.0 MINI Maße: 900 x 620-1.080 x 550 mm (B x H x T) Holz weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eModel 2.0 MINI
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch eModel 2.0 MINI
Maße:
900 x 620-1.080 x 550 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
1,8 cm
Form der Platte:
Rechteck
Form des Gestells:
Fußplatte
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
Rollen vorhanden:
Nein
Gleiter vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Stahl
Farbe der Tischplatte:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminbeschichtet
Farbe des Gestells:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, nowy styl schreibtisch, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 256,86*
€ 318,67*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 268,95*
€ 323,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
810057170
ab € 256,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.