| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-795007290 Herst.-Nr.: 71641 EAN/GTIN: 4003630009036 |
| |
|
| | |
| Soennecken Kfz-Ladegerät Dual Smartphones, Tablets, Navigations-Geräte schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Dual | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kfz-Ladegerät Dual | Verwendung für Produkt: | Smartphones, Tablets, Navigations-Geräte | Maße: | 64 x 35 x 35 mm (B x H x T) | Anschlussart: | 12/24 V | Anzahl der USB Ports: | 2 USB Ports | max. Ladestrom: | 1 A | Eingangsspannung: | 12/24 V | Ausgangsspannung: | 5 V | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,55* | € 2,93* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,71* | € 2,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,67* | € 21,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|