Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken USB Poweradapter Kfz 71641 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/380/a010380c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/380/a010380c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795007290
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71641
EAN/GTIN:
     4003630009036
Suchbegriffe:
Autozubehör
Handyzubehöre
Kfz Zubehör
Kfz-Ladegeräte
Soennecken Kfz-Ladegerät Dual Smartphones, Tablets, Navigations-Geräte schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dual
Verwendung für Produkt:
Smartphones, Tablets, Navigations-Geräte
Maße:
64 x 35 x 35 mm (B x H x T)
Art des Anschlusses:
12/24 V
Anzahl der USB Ports:
2 USB Ports
max. Ladestrom:
1
Eingangsspannung:
12/24
Ausgangsspannung:
5
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kfz-Ladegerät Dual
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,70*
€ 4,78*
2 Tage
59
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,93*
€ 3,50*
ab € 20,66*
€ 29,03*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.