Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Aktenvernichter 414 Department 50514-12706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-760251400
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50514-12706
EAN/GTIN:
     4009729057070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Hochwertiger Abteilungs-Aktenvernichter Dahle MHP-Technology® 50514 mit neuartigen MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Oilfree für eine komfortable und umweltreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen der Schneidwalzen. Besonders leise. Elektronische Start-Stopp-Funktion, bequeme Reversierautomatik. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür. Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Sleep-Modus nach 10 Minuten, komplette Abschaltung nach 30 Minuten. Robuster Holzunterschrank und bruchfeste Kunststoffhaube mit übersichtlichem Komfort-Bedienfeld. Separater CD-Eingabeschlitz und Auffangbehälter. Bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür. Hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen. 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dahle 414
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Dahle 414
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
73,4 x 89 x 51,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
77 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
310 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
27 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
26 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
900 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
52 dB
Auffangvolumen:
140 l
Rollen vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Mehrweg-Auffangbeuteln
Gewicht:
64 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.030,99*
€ 1.082,36*
Frei Haus
ab € 1.092,60*
€ 1.142,54*
Frei Haus
ab € 1.123,07*
€ 1.181,32*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,36*
€ 1.183,79*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.032,70*
€ 1.196,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,79*
€ 1.408,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,18*
€ 1.403,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,04*
€ 1.373,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,93*
€ 1.355,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,36*
€ 1.339,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.