Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Aktenvernichter BaseCLASS 40406-04808 Streifen 5,8mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760235700
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40406-04808
EAN/GTIN:
     4007885248387
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Komfortabler Aktenvernichter für die Abteilung. Übersichtliches Komfort-Bedienfeld. Bequeme Reversierautomatik. Energiesparender Schlafmodus nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Hochwertige Vollstahl-Schneidwalzen mit 35 Jahren Garantie. Kraftvoller Motor. Extrem leiser Betrieb. Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter. Hochwertiger Holzschrank. Weit öffnende Türen. Komfortable Lenkrollen. Praktischer Kaltgerätestecker.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BaseCLASS 40406
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter BaseCLASS 40406
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
54,5 x 94,4 x 43,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
73 mm/s
Schnittbreite:
5,8 mm
Eingabebreite:
260 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
29 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
23 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
650 W
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
51 dB
Auffangvolumen:
100 l
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Auffangbeutel
Gewicht:
45 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter dahle, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,34*
€ 685,69*
Frei Haus
ab € 664,93*
€ 716,81*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,68*
€ 736,51*
Frei Haus
ab € 691,21*
€ 736,52*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 632,73*
€ 743,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,51*
€ 876,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,87*
€ 854,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,26*
€ 844,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,91*
€ 834,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,68*
€ 821,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.