Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B26 1805111 Partikelschnitt 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760213700
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1805111
EAN/GTIN:
     4026631046299
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B26
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter B26
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-6
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
49,7 x 67,6 x 39,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
0,78 mm
Partikellänge:
11 mm
Eingabebreite:
280 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
7 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
6 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
500 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
55 l
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
27,6 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,78*
€ 845,33*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,38*
€ 876,57*
€ 5,50*
ab € 827,82*
€ 876,57*
Frei Haus
ab € 839,29*
€ 878,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 869,86*
€ 925,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,57*
€ 1.043,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,89*
€ 1.036,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,87*
€ 1.020,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,10*
€ 1.006,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,38*
€ 996,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.