Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO P40i 1883121 4,5x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760001501
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1883121
EAN/GTIN:
     4026631058278
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet eine bis zu 40 % höhere Leistung. Dabei kann individuell eine der drei Betriebsmodi ausgewählt werden: Silent für einen besonders leisen Betrieb, Standard mit optimaler Durchsatzleistung bei geringer Geräuschentwicklung und Performance für eine maximale Schnitt- und Durchsatzleistung. Intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende Display. . Relevante Informationen wie Betriebsmodus und Zustandsmeldungen werden angezeigt. Verbrauchsmaterial, Maschinen- und Kontaktdetails können eingesehen werden. Über die intelligente Behebung von Papierstau erkennt das System automatisch und frühzeitig ob zuviel Papier zugeführt wurde. Das Gerät reversiert oder ruft kurzzeitig mehr Leistung ab und zieht das Papier ein. Für eine hohe Energieeinsparung sorgen Stand-by und Abschaltautomatik, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist. Das separate Medien-Schneidwerk mit Auffangbehälter zerkleinert mühelos CDs/DVDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten in kleine Partikel (4 x 7 mm). Das geschredderte Material kann sortenrein entsorgt werden. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Für eine konstant hohe Schnittleistung: Der wartungsfreundliche Aktenvernichter verfügt über einen integrierten automatischen Öler. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO P40i
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO P40i
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
58 x 102 x 55 cm (B x H x T)
Art des Displays:
Touchscreen
Bildschirmdiagonale des Displays:
10,9 cm (4,3")
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Schnittbreite:
4,5 mm
Partikellänge:
30 mm
Eingabebreite:
330 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
40 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
37 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
1.200 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55 dB
Auffangvolumen:
145 l
Rollen vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
78 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.786,38*
€ 1.851,35*
€ 1,95*
ab € 1.823,12*
€ 1.883,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.857,17*
€ 1.913,12*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.868,79*
€ 1.934,23*
€ 4,95*
ab € 1.985,36*
€ 2.043,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,23*
€ 2.301,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,85*
€ 2.285,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,61*
€ 2.247,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,86*
€ 2.234,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,79*
€ 2.223,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.868,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.