Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-751000680 Herst.-Nr.: 9333082 EAN/GTIN: 4002390042581 |
| |
|
| | |
| Höchste Stabilität und Top-Qualität. Beamertisch mit Seitenplatte 933 30.Kabelschonend: Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt. Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik, von MAUL Metallbau-Profis konstruiert. Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar, Platte um + 10° nach vorne neigbar. Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden. Abstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm. Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff. Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt. Inkl. 3-fach Schuko-Steckdose, 230 V, max. 2500 W und rotem Kabel (Signalfarbe). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | professionell | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Projektionswagen professionell | Verwendung für Gerätetyp: | Laptop, Beamer | Maße: | 61 x 73,5-120 x 61 cm (B x H x T) | Abmessung der Platte: | 35 x 50 cm (B x T) | Maße der Zwischenebene: | 30 x 30 cm (B x T) | Tragfähigkeit obere Ablagefläche: | 30 kg | Tragfähigkeit der Zwischenebene: | 8 kg | höhenverstellbar: | Ja | Art der Höhenverstellung: | Rohr in Rohr-System | Verstellbereich: | 46,5 cm | Durchmesser der Säule: | 6 cm | integrierte Steckdose vorhanden: | Ja | Steckdosen: | 3 Steckdosen | Rollen vorhanden: | Ja | Kabellänge: | 3 m | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoff der Platte: | Melamin | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Wand-Uhr, Wanduhr, schutzkontakt-steckdose 3-fach, av wagen, beamertisch maul, Beamertische, Multimediaprojektionswagen, OHP-Wagen, OHP-Zubehöre, Overheadprojektionswagen, Overheadprojektorenrollwagen, Overheadprojektorzubehöre, Projektionstische, Tageslichtprojektorwagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,62* | € 345,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 303,82* | € 351,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,90* | € 351,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 322,21* | € 370,86* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,04* | € 395,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|