Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Ball ANTI-STRESS 464104 6,5cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-530004550
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     464104
EAN/GTIN:
     4006226034634
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
handtrainer togu
fingertrainer
Durch das softe Material entsteht eine perfekte Druckverteilung in der gesamten Handinnenfläche. Ideal geeignet für Ausgleichs- und Lockerungsübungen gegen Finger-, Hand-, und Unterarm-Belastungen. Durch das Nadelventil kann die Luftfüllung individuell eingestellt und der Druck und die Größe angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stressball
Durchmesser:
6,5 cm
Made in Germany:
Ja
Material:
Ruton®, 100 % recycelbar
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Ball, Bälle, Stressball, Stressbälle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 7,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,25*
€ 7,10*
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 7,23*
4 Tage
78
€ 15,90*
ab € 3,99*
€ 7,30*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.