Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop Halter Sprint plus 10040 40cm anthrazit/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496025300
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     4006533003095
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
Der Sprint Plus Halter zeichnet sich besonders durch sein geringes Gewicht und eine große Auflagefläche aus. Mit seiner patentierten Tritt-Taste lässt er sich einfach öffnen und schließen. Durch Öffnungen im Halter kann in der Schüttmethode Flotte direkt auf den Mop gegeben werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sprint Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopphalter Sprint Plus
Maße:
17,8 x 5,7 x 40 cm (B x H x T)
Durchmesser des Außengewindes:
23,5 mm
Clip vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit/gelb
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 5,00*
ab € 20,28*
€ 28,18*
€ 4,99*
ab € 20,32*
€ 28,20*
€ 4,19*
ab € 19,24*
€ 28,21*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 28,45*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 30,12*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
496019800
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.