Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop Sprintmop Tronic 14084 40cm Microfaser ws/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496024700
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     14084
EAN/GTIN:
     4006533018327
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
Wischmopp ist getuftet und hat Fransen an den Stirnseiten. Mit Schlauchprofil. Bitte sortenrein ohne Weichspüler waschen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sprint Tronic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopp Sprint Tronic
Maße:
16 x 45 cm (B x L)
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95 °C
Werkstoff:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
rohweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,00*
ab € 10,39*
€ 14,83*
1
€ 7,99*
ab € 10,38*
€ 14,84*
1
€ 4,19*
ab € 9,89*
€ 14,84*
3 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,43*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
496019800
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.