| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496017800 Herst.-Nr.: 496017800 EAN/GTIN: 4003969038912 |
| |
|
| | |
| Mit stabilen Taschen. Vor Gebrauch kochen. Innen Schlinge, außen Franse. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Tuftbär | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopp Tuftbär | Verwendung für Produkt: | GVS Klapphalter | Maße: | 16 x 54 cm (B x L) | Werkstoff: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug weiß 50cm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,31* | € 5,03* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,22* | € 5,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,30* | € 7,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,33* | € 8,02* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|