Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP Sprint-Mob 06100168 40cm mit blauem Einfassband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-496001100
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     4824
EAN/GTIN:
     4006533029712
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mophalter
Der Wischmopp hat ein blaues Einfassband.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BASIC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopp BASIC
Verwendung für Produkt:
Wischmopphalter Sprint Plus
Maße:
14,5 x 40 cm (B x L)
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95 °C
Werkstoff:
100 % Baumwolle
Farbe:
weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
1
€ 5,00*
ab € 4,35*
€ 6,36*
3 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,37*
1
€ 4,19*
ab € 4,15*
€ 6,37*
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 6,70*
Lager 1682
50
1
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
10040
ab € 19,24*
Zubehör
Vermop
18945
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.