|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-495077700 Herst.-Nr.: 8001090973344 EAN/GTIN: 8001090974112 |
| |
|
|  |  |
 | Meister Proper Allzweckreiniger eignet sich ideal für fast alle glatten Oberflächen. Sie können es für das Spülbecken, fettverschmutzte Herdplatten und als Bodenreiniger verwenden. Das flüssige Meister Proper entfernt bis zu 100 % Schmutz und Fett ohne Streifen zu hinterlassen. Entdecken Sie unseren besten Glanz aller Zeiten mit pflanzenbasiertem Inhaltstoff (12 % der reinigungsaktiven Substanzen sind aus pflanzlichem, weiterverarbeitetem Ausgangsmaterial). Unser bester Glanz aller Zeiten – hinterlässt keine aggressiven Rückstände. Weitere Informationen:  |  | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Allzweckreiniger | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | alle glatten Oberflächen | Typbezeichnung des Duftes: | Citrusfrische | Konsistenz des Materials: | flüssig | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | recycelbar: | Ja | Inhalt: | 1 l |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1682 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,28* | € 3,48* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 2,23* | € 3,50* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 6 |  | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,07* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 2,89* | € 4,41* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00228* pro Milliliter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|