Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495065300 Herst.-Nr.: 3116705 EAN/GTIN: 4002448106661 |
| |
|
| | |
| Der Cillit BANG 6in1 WC Blauspüler Blüten Frische sorgt für eine saubere, frische Toilette mit jedem Spülgang und hinterlässt keine Streifen im WC-Becken. Seine einzigartige, ästhetische Form hat eine Mehrfachwirkung: Ein Block aktiviert die schäumende Reinigung und färbt das Toilettenwasser erfrischend blau, während der zweite einen angenehmen Blüten-Duft spendet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6in1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Duftspüler 6in1 | Biozid-Produkt: | Ja | Typbezeichnung des Duftes: | Blüten Frische | Packungsmenge: | 2 x 39 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt anrufen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,60* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,74* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,48* | € 3,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,05* | € 4,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,13* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,215* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|