| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495060500 Herst.-Nr.: 3129278 EAN/GTIN: 4251758404084 |
| |
|
| | |
| In jedem Haushalt befinden sich neben Schmutz auch unsichtbare Bakterien.Er hinterlässt keine aggressiven Rückstände auf Oberflächen und ist zudem geeignet für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt. SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt. Sagrotan ist seit über 100 Jahren Ihr Experte für hygienische Sauberkeit und sorgt für den Schutz Ihrer Familie, jeden Tag. Unser Anspruch ist es, einen Beitrag zu einem gesunden Leben zu leisten. Damit Sie sich in Ihrem Zuhause geschützt fühlen. Deshalb bieten Sagrotan Reinigungsprodukte mehr als nur oberflächliche Sauberkeit. Sie reinigen effektiv, entfernen selbst hartnäckigen Schmutz und desinfizieren zugleich. Zurück bleiben glänzende Oberflächen, ein frischer Duft und sorglose Sauberkeit im ganzen Haus. Kraftvolle Reinigung - Für fast alle Arten von Oberflächen verwendbar. Zusätzlich werden 99,9 % der Bakterien. Hinterlässt glänzende Oberflächen und einen angenehmen Duft nach Blütenfrische und grünem Apfel. Geeignet für Küchenflächen, Badezimmeroberflächen, Fußböden sowie Mülleimer. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Allzweckreiniger | Biozid-Produkt: | Ja | Produktverwendung: | Oberflächen | Typbezeichnung des Duftes: | Blütenfrische & Grüner Apfel | Konsistenz des Materials: | flüssig | antibakteriell: | Ja | pH-Wert: | 2,4-3 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 l | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionale Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, sagrotan allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 750ml, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,70* | € 4,18* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 2,71* | € 4,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,87* | € 4,57* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,47* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,58* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0036* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|