Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEGA Doppel Putzwagen 2 Eimer 4L mit Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490526800
Hersteller:
     FILMOP
Herst.-Nr.:
     38.054
EAN/GTIN:
     8016728080844
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Vega ist der kompakteste und kompletteste Systemwagen. Der Benutzer kann alle nötigen Reinigungsgeräte, trotz der kleinen Abmessungen des Wagens, bei sich haben. Mit dieser Presse wird der Nasswischmopp mit einer einzigen Bewegung sowohl gespült als auch ausgewrungen. Der U-förmige Griff erleichtert die Führung des Fahrwagens und kann zusätzlich noch mit nützlichem Zubehör ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VEGA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungswagen VEGA
Maße:
42 x 112 x 52 cm (B x H x L)
Füllmenge des Wasserbehälters:
4, 28 l
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 x 4 l Eimer, 1 x 28 l Eimer mit Presse und Sackhalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,59*
€ 258,56*
€ 2,95*
ab € 198,81*
€ 258,57*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.