Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche PT012 Wein Kordel 160x80x390mm 90g br 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-480211570
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     480211570
EAN/GTIN:
     4003969136403
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Mit zwei gedrehten Papierkordeln. Individuell bedruckbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschenktragetasche
Produktverwendung:
1 Flasche
Maße:
16 x 39 x 8 cm (B x H x T)
Grammatur:
90 g/m²
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
natron braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,53*
€ 97,70*
Lager 1682
10
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 99,57*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,57*
€ 118,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,99*
€ 110,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,40*
€ 102,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,81*
€ 91,40
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,30724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.