Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche PT012 Wein Kordel 160x80x390mm 90g br 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/169/y000169g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/169/y000169g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-480211570
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     480211570
EAN/GTIN:
     4003969136403
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Mit zwei gedrehten Papierkordeln. Individuell bedruckbar.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
1 Flasche
Maße:
16 x 39 x 8 cm (B x H x T)
Grammatur:
90
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
natron braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschenktragetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 99,10*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 74,29*
€ 99,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,12*
€ 117,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,91*
€ 116,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,94*
€ 107,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,29716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.