| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449043900 Herst.-Nr.: 421337 EAN/GTIN: 8024929009601 |
| |
|
| | |
| Papernet Handtuchspender Simplify Papernet Papierhandtücher Simplify 420283 C-Falz, Z/Z-Falz / V-Falz 14,5 x 36,6 x 30 cm (B x H x T) Kunststoff/Holz weiß Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Simplify | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender Simplify | Verwendung für Produkt: | Papernet Papierhandtücher Simplify 420283 | Produktverwendung: | C-Falz, Z/Z-Falz / V-Falz | Maße: | 14,5 x 36,6 x 30 cm (B x H x T) | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Material: | Kunststoff/Holz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,40* | € 37,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,96* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|