Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Medizinalrolle duo-line+ 5055906 2lg 59cmx50m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-449043501
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5055906
EAN/GTIN:
     4000883000858
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Die Rollen sind besonders weich und daher für den darauf liegenden Patienten sehr angenehm. Abrisslänge ca. 38 cm. Die Rollen einzeln eingeschweißt, sodass sich diese problemlos einfach und hygienisch lagern lassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
duo-line+
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Medizinalrolle duo-line+
Produktverwendung:
Patientenliege, Ruheraumliege
Maße:
59 cm x 50 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
reißfest:
Ja
nassfest:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,77667*
€ 5,82*
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,68*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,54*
€ 7,54*
2 Tage
21
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 45,38*
€ 63,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95730
ab € 3,15556*
Ähnlich
Fripa
95732
ab € 32,58009*
Ähnlich
Fripa
95731
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.