| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449037701 Herst.-Nr.: 331084 EAN/GTIN: 4000735354979 |
| |
|
| | |
| Satino by WEPA, denn doppelt hält besser! Das clevere Spendersystem für 2 Rollen Toilettenpapier. Erst nach Verbrauch der ersten Rolle wird die zweite freigegeben. Die integrierte Rollenbremse vermindert mutwilliges Abrollen und übermäßigen Papierverbrauch. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Plus | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapierspender Plus | Kompatibel mit: | MT1-System | Maße: | 27 x 16,3 x 14,7 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,24* | € 28,19* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,27* | € 28,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,41* | € 38,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,86* | € 48,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,52* | € 49,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|