Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack WC-Reiniger 96673 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-449003300
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     96673
EAN/GTIN:
     4015094047042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Zitronenfrischer Duft im ganzen Bad. Die spezielle Tensid- und Säurekombination löst wirkungsvoll Schmutz, Kalk, Wasser und Urinstein und ist dabei materialschonend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
parfümiert:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
pH-Wert:
2
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75 l
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, universalreiniger august wencke, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
132
1
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,28*
3
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,39*
1
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,60*
4 Tage
747
1
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00282* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ecover
53407
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.