| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-448014200 Herst.-Nr.: 448014200 EAN/GTIN: 4003969113435 |
| |
|
| | |
| Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel zum Aufbewahren und Schützen von Lebensmittel sowie Klein- und Ersatzteilen aller Art. Gefrierbeständig. Leichtes Öffnen durch Fahnenanschnitt einfaches Verschließen durch Führungsleisten am Druckverschluss. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Druckverschlussbeutel | Maße: | 250 x 350 mm (B x H) | Dicke der Folie: | 50 µm | Werkstoff: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,39* | € 49,85* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,98* | € 50,61* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,38* | € 76,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03898* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|