Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier PureSoft 066560 gefaltet 30x300Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446232300
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     066560
EAN/GTIN:
     4000735358656
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
einzelblatt toilettenpapier
Gefaltetes Toilettenpapier ist saugfähig, soft und frisch – und eine wirtschaftliche Wahl für den öffentlichen Bereich. Der geringere Papierverbrauch im Vergleich zur Rolle reduziert das Risiko von Rohrverstopfungen. Die Einzelblattentnahme ist auch für motorisch eingeschränkte Menschen angenehm – was sich gerade im Gesundheits- und Pflegewesen bewährt hat. Besonders weich durch die neue Prägung Star.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier PureSoft
Variante:
Einzelblatt
Kompatibel mit:
BT1-System
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelte Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
soft beige
Packungsmenge:
30 x 300 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
95
€ 5,95*
ab € 23,04*
€ 31,44*
€ 7,95*
ab € 22,21*
€ 31,45*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
1 Paket enthält 9.000 Blätter (ab € 0,00256* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.