| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446231600 Herst.-Nr.: 420927 EAN/GTIN: 8024929009366 |
| |
|
| | |
| Das Toilettenpapier Mini Jumbo der Serie Simplify ist mit seiner platzsparenden Größe perfekt für kleine Räume mit hoher Besucherfrequenz. Dank dieser Charakteristik werden Kosten optimiert und Papierengpässe reduziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Simplify Mini | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapier Simplify Mini | Variante: | Großrolle | Verwendung für Produkt: | Papernet Toilettenpapierspender Simplify 421333 | Rollendurchmesser: | 20 cm | Kerndurchmesser: | 6 cm | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | geprägt: | Ja | perforiert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Zellstoff | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 557 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 6 Rl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2lg werra, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,39* | € 16,06* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,05* | € 16,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|