Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier 3lg 250Bl 72Rl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446230901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     406977
EAN/GTIN:
     4003969135857
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier eignet sich sowohl für hoch frequentierte als auch für serviceorientierte Bereiche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Rollendurchmesser:
11 cm
Kerndurchmesser:
4,5 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
9 x 8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 37,58*
€ 5,95*
ab € 26,58*
€ 37,60*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 0,38042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.