Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSTESS Toilettenpapier 8627 1lagig 400Blatt 12 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-446228800
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8627
EAN/GTIN:
     5027375018824
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Entwickelt für Waschräume, die eine praktische, konsistente und wirtschaftliche Lösung erfordern. Zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier NATURA
Verwendung für Produkt:
AquariusT Toilettenpapierspender 6992, 7191
Rollendurchmesser:
10,5 cm
Kerndurchmesser:
4 cm
Anzahl der Lagen:
1-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Fasern, 100 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
400 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, blauer engel klopapier 400 blatt, klopapier, kleenex klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
€ 5,95*
ab € 35,52*
€ 46,93*
€ 5,95*
ab € 41,90*
€ 56,67*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 2,96* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1010809
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.