Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 043030 Prestige 4lg hw 150Blatt 8 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446224800
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     043030
EAN/GTIN:
     4000735323302
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Supersoft, saugstark und hygienisch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Prestige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Prestige
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331080
Kompatibel mit:
MT1-System
Rollendurchmesser:
11,5 cm
Kerndurchmesser:
4,1 cm
Anzahl der Lagen:
4-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Zellstoffmix
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
150 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 4lagig, klopapier, toilettenpapier 8 rollen, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,19*
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 6,06*
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 10,06*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,38875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sofidel
404578
ab € 3,10*
Ähnlich
Fripa
1040801
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.