Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Maxi 1433801 10x380m ws 6 Ro./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446221101
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1433801
EAN/GTIN:
     4000883000414
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Maxi 2-lagig weiß 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Maxi
Variante:
Großrolle
Verwendung für Produkt:
Spender 2314010
Maße:
10 cm x 380 m (B x L)
Rollendurchmesser:
26,5 cm
Kerndurchmesser:
6 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,03*
€ 32,52*
€ 7,95*
ab € 24,16*
€ 32,70*
€ 4,99*
ab € 26,10*
€ 34,43*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 35,58*
€ 35,58*
4 Tage
28
€ 5,50*
ab € 43,62*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 4,17167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
95753
ab € 14,12*
Sonstiges
Fripa
2340015
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.