Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Premium 110316 3lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446217901
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110316
EAN/GTIN:
     7310791114828
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Verwöhnen Sie Besucher in wenig frequentierten Waschräumen mit Komfort, den sie von zu Hause gewohnt sind und vertrauen Sie auf unser Toilettenpapier. Dieses weiche, helle WC-Papier beeindruckt durch ein stilvolles Design mit Prägung. Mithilfe des Tork T4 Toilettenpapierspenders, der Platz für zwei Kleinrollen hat, sparen Sie außerdem Zeit beim Nachfüllen. Damit Sie die Klopapierrollen leichter tragen und die Verpackung besser entsorgen können, wird dieses Tork Toilettenpapier mit Tork Easy Handling® Plastic Packaging geliefert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Premium
Verwendung für Produkt:
Tork Toilettenpapierspender 557000, 557008
Kompatibel mit:
T4-System
Rollendurchmesser:
12,5 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier tork 3-lagig, klopapier, toilettenpapier tork, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,49*
1 Tag
1045
1
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 5,63*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,65*
€ 5,66*
Lager 1682
817
1
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,21*
1
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 6,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,5075* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blomus
68809
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.